Mitsukin(三金商事)
Mitsukin(三金商事)の カーアクセサリー
Mitsukin(三金商事)の 車載すべり止めシート
猫のすべり止めマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70045949
品番
ME216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
可愛い肉球の滑り止めマット。
用途
車のドライブ
幅(mm)
67
高さ(mm)
82
奥行(mm)
3
素材
ポリウレタン