ユニテール
フロアスクイージー(一体成型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
青
赤
青
緑
黄
白
黒
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70048837
品番
HG8788 青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
本体とラバーが一体成型の衛生的なスクイージーです。
色
青
材質
TPE
質量(g)
320
寸法(幅W×厚さ)(mm)
555×40
耐熱温度(℃)
120
注意
※使用時は、インアップハンドルに装着してください。インアップハンドルは別売です。