多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の モバイルバッテリー/充電器
多摩電子の AC充電器
USBコンセントチャージャー1A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70051147
品番
TA51UK
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
最大出力1Aの出力で、スマートフォンの充電に対応。
材質
【本体ケース】PC+ABS
色
ブラック
本体質量(g)
23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×31×28(ACプラグ含まず)
定格出力
DC5V/1A
定格入力
AC100V〜240V 50/60Hz 0.2A