商品レビューを投稿する内容量1個注文コード70052491品番100S-16FA63N45T
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
 この商品はストローク・シリンダ内径など220種類から選べます  ストローク(mm)45使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)65寸法W(mm)13寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)98寸法KKM30×1.5寸法KL(mm)33寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)24寸法TF(mm)124種類汎用形構造複動形片ロッド機種標準形材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなしねじの種類おねじ仕様(準標準)ポートRCねじ呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):150