商品レビューを投稿する内容量1個注文コード70054363品番100S-16FB40N35
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径など220種類から選べます他の種類を見る ストローク(mm)35使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)46寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FE(mm)70寸法KKM16×2寸法KL(mm)20寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TF(mm)96寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種標準形材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなしねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)ポートRCねじ呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):118