FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の ボストンバッグ
ロールボストンバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
70084026
品番
BOT-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
ポリエステル、メッシュボンディング
質量(g)
約440
容量(L)
約39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×28×28
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70084026
BOT-12
79904495
UBT-12
ロールボストンバッグ
カワヨシ
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)