FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の ボストンバッグ
ロールボストンバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
カモフラージュ
注文コード
70084044
品番
BOT-12
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
カモフラージュ
材質
ポリエステル、メッシュボンディング
質量(g)
約440
容量(L)
約39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×28×28