曜日別特売
- PPチューブ アズワン 70085033

- PPチューブ アズワン 70085033
- PPチューブ アズワン 70085033

PPチューブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)6×8
外径(Φmm)8
内容量1巻(20m)注文コード70085033品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150
材質PP(ポリプロピレン)全長(m)20外径(Φmm)8アズワン品番5-5666-46内径×外径(Φmm)6×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70084988
2019-06-25
用途: 殺虫剤などのスプレー缶につけて、庭木の高所の殺虫剤散布
教育・研究機関

スプレー缶のノズルにちょうど口径が合いましたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする