RICOH THETA SC ブルー 360度撮影カメラ THETA SC RICOH(リコー) 70097247

360度撮影カメラ THETA SC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70097247 品番RICOH THETA SC ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高性能と使いやすさで360°を楽しめる、スタンダードモデル。
高画質と精度の高い繋ぎ処理で自然な360°静止画&動画。
電源ONから約1.5秒で撮影できるクイックレスポンス。
独自の屈曲光学系で実現した薄型・軽量ボディ。
iOS、Androidに対応。ほとんどのスマートフォンと連携。
様々なSNSとの高い親和性。
市販のVRビューアーがあれば本格的なバーチャルリアリティーも体験できる。
シンプルな操作で初めての人にも使いやすく 進化した基本アプリ。

有効画素数(有効)約1200万画素(×2)、(出力)約1400万画素 ブルー 撮像素子1/2.3 CMOS(×2) 質量(g)約102 付属品ソフトケース、USBケーブル 電源リチウムイオンバッテリー(内蔵) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.2×22.9(レンズ除く:17.9)×130.6 機能リモートレリーズ:CA-3に対応 記録媒体内蔵メモリー:約8GB インターフェースmicroUSB USB2.0 解像度【静止画】L:5376×2688、M:2048×1024、【動画】L:1920×1080/29.7fps/16Mbps、M:1280×720/15fps/6Mbps 電池寿命約260枚 保存温度範囲(℃)-20〜60 レンズ構成6群7枚 ホワイトバランス【静止画】オート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、【動画】オート 記録ファイル形式【静止画】JPEG(Exif Ver2.3)DCF2.0準拠、【動画】MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC) 記録枚数【静止画】(L)約1600枚、(M)約9000枚 露出補正静止画:マニュアル補正(-2.0〜+2.0EV 1/3EVステップ) 撮影距離(cm)約10〜∞(レンズ先端より) 露出制御プログラムAE、シャッター速度優先AE、ISO感度優先AE、マニュアル露出 撮影時機能インターバル撮影、セルフタイマー F値F2.0 撮影モード【静止画】オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、【動画】オート 記録時間【動画(1回の記録時間)】最大5分、【動画(合計記録時間)】(L)約63分、(M)約171分 シャッタースピード【静止画】(マニュアルモード以外)1/8000秒〜1/8秒、(マニュアルモード)1/8000秒〜60秒、【動画】(L)1/8000秒〜1/30秒、(M)1/8000秒〜1/15秒 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)【静止画】ISO100〜1600、【動画】ISO100〜1600 使用環境湿度(%)90以下 プロトコルHTTP (Open Spherical Camera API対応)
注意
※モード変更やマニュアル設定にはスマートフォンが必要です。
※枚数および時間はあくまでも目安です。撮影状況により異なります。
※付属のUSBケーブルでパソコンに接続して、充電してください。
※撮影可能枚数はメーカー測定方法による目安であり、使用条件により変わります。
※内部温度上昇時は自動終了します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする