※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
イチグチの ベルト研磨
イチグチの ハンディ用
S/Cベルト不織布
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70107844
品番
SCB12330-C
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
粒度
荒目(#80)
ベルト幅(mm)
12
ベルト長さ(mm)
330
色
茶
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品説明動画
ベルトシリーズ
参考になった