ParkerTAIYO
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
スイッチ
T2H3
注文コード
70116541
品番
100S-1R6FB25N10TUK2
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・スイッチ
など
380
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
10
使用温度範囲(℃)
(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
寸法A(mm)
18(30)
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
□50
寸法F(mm)
10
寸法N(mm)
6
寸法R(mm)
36
寸法Y(mm)
20.5
耐圧力(MPa)
20
寸法EE
Rc1/8
寸法FB(mm)
Φ5.5
寸法FE(mm)
52
寸法KK
M12×1.25
寸法KL(mm)
12
寸法LL(mm)
45
寸法MM(mm)
Φ14
寸法PL(mm)
12
寸法PJ(mm)
12.5
寸法TF(mm)
66
寸法WF(mm)
8
種類
汎用形
構造
複動形片ロッド
機種
スイッチセット
材質(パッキン)
水素化ニトリルゴム
支持形式
FB形(へッド側フランジ形)
シリンダ内径(Φmm)
25
クッション
クッションなし
ねじの種類
おねじ仕様(準標準)
ポート
Gねじ
スイッチ
T2H3
スイッチ数
2
呼び圧力(MPa)
10
最高許容圧力(MPa)
16(使用圧力範囲図参照)
最低作動圧力(MPa)
0.3
速度範囲(m/s)
(使用)0.008~0.1
使用作動油
一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差
JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差
0~0.8mm
仕様
●寸法UF(mm):80