シンメイ
シンメイの 製菓・製パン用品
シンメイの 使い捨てモルド・カップ
おりがみカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
70120058
品番
大
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
内側耐油加工で鉢やフラワーアレンジのほか、お菓子を入れて広げればお皿に早変わり。
材質
クラフト紙+内側耐油加工
入数(枚)
20
色
茶
高さ(mm)
108
直径(Φcm)
13
口径(Φmm)
130
底径(Φmm)
88
メーカー商品コード
004739029