天満紙器
天満紙器の 製菓・製パン用品
天満紙器の 使い捨てモルド・カップ
ベーキングトレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
寸法(mm)
65×140×45
注文コード
70124407
品番
CT202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
定番のベーキングトレーです。
耐熱温度(℃)
180〜200
仕様
耐熱性、耐油性
材質
E段未晒クラフト
寸法(mm)
65×140×45
柄
E段ハウス
注意
※オーブン使用可。(ガスオーブン除く)