天満紙器
天満紙器の 製菓・製パン用品
天満紙器の 使い捨てモルド・カップ
ベーキングトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
70124434
品番
CT207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
定番のベーキングトレーです。
耐熱温度(℃)
180〜200
仕様
耐熱性、耐油性
材質
E段未晒クラフト
寸法(mm)
65×175×45
柄
E段リーフ
注意
※オーブン使用可。(ガスオーブン除く)