曜日別特売
BT32N クラフトミニパウンドトレー 天満紙器 70124504

クラフトミニパウンドトレー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラン
内容量1パック(50枚)注文コード70124504品番BT32N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

耐油性をもっているので油染みも安心です。

材質クラフト耐油260g/m2仕様耐熱性、耐油性寸法(mm)80×30×35ブラン
注意
※オーブン使用可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70124495
2018-12-14
用途: ブラウニー
ちいさなケーキ屋さんR&M飲食業

とてもオシャレで、価格も安かったのでこれからもリピしていきたいと思います。

対象商品 : 70124495
2018-11-15
用途: 詰め合わせのお菓子のひとつとして
サービス業

かわいいサイズなので
詰め合わせのお菓子のひとつとして使うつもりです。

対象商品 : 70124495
2019-02-11
用途: パウンドケーキ作り
建設業・工事業

ジャストサイズの物が出来まして、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする