FREEDOM
FREEDOMの 製菓・製パン用品
FREEDOMの 使い捨てモルド・カップ
ゼリー・プリンカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
寸法(mm)
Φ76×70
注文コード
70124784
品番
F0346
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
可愛らしいゼリー・プリンカップ。サイズ各種ございます。
材質
PS
寸法(mm)
Φ76×70
仕様
ロゴカップアソート
セット内容
赤・白・茶×2