FREEDOM
FREEDOMの 製菓・製パン用品
FREEDOMの 使い捨てモルド・カップ
ゼリー・プリンカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
70124793
品番
F0157
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
可愛らしいゼリー・プリンカップ。サイズ各種ございます。
材質
PP
寸法(mm)
Φ70.3×49
仕様
プリンフタツキ115
満水容量(mL)
115
耐用温度(℃)
110〜130