FREEDOM
FREEDOMの 製菓・製パン用品
FREEDOMの 使い捨てモルド・カップ
ゼリー・プリンカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
寸法(mm)
Φ76×33
注文コード
70124827
品番
F0324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
可愛らしいゼリー・プリンカップ。サイズ各種ございます。
材質
本体:PP、フタ:A-PET
寸法(mm)
Φ76×33
仕様
ホワイトカップM
耐用温度(℃)
110〜130