ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの ソファ・ソファ関連品
ホームテイストの ソファ
大人かわいい コンパクトカウチソファ【Chammy -チャミー-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70128879
品番
SH-07-OKCS-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
大人可愛いコンパクトカウチソファ!
丸みのあるシルエットでふんわりとしたデザインが特徴です。
用途
1roomにお住まいの方におススメなサイズ感です。
オットマン付きなので、サイドテーブルや脚置きにしたり自由にお使い頂けます。
座面にはポケットコイルを搭載しており、耐久性と弾力のある上質な座り心地です。
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:104×75×66、オットマン:45×45×30
質量(kg)
18.5
材質
側生地:ポリエステル100%/構造部材:スチールパイプ、樹脂脚/中身:ウレタンフォーム、ポケットコイルスプリング
注意
※お客様組立商品です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
数量1につき
¥
6,364
/
税込
¥
7,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません