※使用例
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 冷蔵庫/冷凍庫
Panasonic(パナソニック)の 冷凍庫
冷凍庫 463L
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70130437
品番
NR-FC46FC-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
冷凍室の仕様:庫内灯つき、バスケットつき(2個)、急凍機能(急冷スイッチあり)
その他の特長:上開きタイプ、鍵つき、霜取り:手動、霜取り板つき、排水受け皿(仕切り板兼用)つき
用途
まとめ買いが多いご家庭にぴったり。
大物も丸ごと入る、省エネ性が向上した冷凍ストッカー。
仕様
冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月
質量(kg)
64
色
ホワイト
奥行(mm)
据付必要奥行寸法:795
容量(L)
冷凍室:436
温度(℃)
冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1562×655×858
定格消費電力(W)(50/60Hz)
100/105
年間消費電力量(kWh/年)
623
省エネ基準達成率(%)
101
定格内容積(L)
436
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※チェストタイプ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量1につき
¥
19,500
/
税込
¥
21,450
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000