LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色ブルー タイプ点灯 注文コード70132415 品番526761
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は発光色・タイプなど19種類から選べます 他の種類を見る

バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット
合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!
DC12V/24V共用(最大36V)

発光色ブルー タイプ点灯 定格電流(A)12V時:0.245/24V時:0.135 明るさ(Lm)40 用途電装パーツ 口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用) LED5UHP3030 動作電圧(V)DC12〜24(最大36)
注意
※マーカーランプ内に水が入っている状態での使用は本製品の故障やショートの原因となりますので絶対におやめください。
※本製品はノイズ対策を施してありますが、稀にラジオやカーナビ、無線機等にノイズが発生する場合がございますので予めご了承ください。
※本製品の誤った使用により発生した故障や事故に関しまして、メーカーでは一切の責任を負いかねます。

商品説明動画

LED5ハイパワーマーカーユニット「ストロボ点滅」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする