付属品角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み)
色グランホワイト
消費電力(W)オーブン・グリル・スチーム:1220、電子レンジ:1430
温度(℃)オーブン:100〜250、発酵:30・35・40・45
本体質量(kg)約13
ヒーター(W)オーブン1150・グリル800
加熱方式庫内4面遠赤(底、奥、左右)上ガラス管ヒーター/下シーズヒーター(埋込)
外寸法(mm)480×390×325
高周波出力(W)1000
庫内寸法(mm)376×320×173
レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当
年間消費電力量(kWh/年)73.4(電子レンジ機能57.0・オーブン機能16.4・待機時0.0)