単機能電子レンジ 17L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70132528 品番ER-SM17(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。
ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。
ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。

用途シンプル機能をお求めの方 質量(kg)約12 ホワイト 周波数(Hz)50/60 外寸(mm)458×349×281 消費電力(W)(50/60Hz)950/1300 高周波出力(W)強:520(50Hz)、650(60Hz) 庫内寸法(mm)273×323×181 年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
注意
※設置には左右5cm以上、後方10cm、上方15cm以上あけてください。上後左右いずれか一面を必ず開放してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする