1022-211 シールドクランプ(ねじ止め) HEBOTEC 70133815

 

1022-211 シールドクランプ(ねじ止め) HEBOTEC 70133815
1022-211 シールドクランプ(ねじ止め) HEBOTEC 70133815

シールドクランプ(ねじ止め)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)37
内容量1袋(10個)注文コード70133815品番1022-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

EMC対策品として使用できます。
ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。
ねじ止めで取り付けられます。
導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。

トラスコ品番207-1615材質/仕上スプリングスチール(メッキ処理)シルバー質量(g)37タイプストレインリリーフ最大結束径(Φmm)12固定方法ねじ止め最小結束径(Φmm)3アズワン品番64-8329-85使用ねじM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする