曜日別特売
BQ-CC87L エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ Panasonic(パナソニック) 70141899

BQ-CC87L エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ Panasonic(パナソニック) 70141899
BQ-CC87L エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ Panasonic(パナソニック) 70141899

エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70141899品番BQ-CC87L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。
モバイルバッテリー機能付き。
充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。
LEDライトアタッチメント付き 。
もしもの時の明かりの確保。
1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。

用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。トラスコ品番190-0056質量(g)85ポート数1充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能バッテリー容量(mAh)min.1900アズワン品番64-8429-97充電個数最大4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70141899
2022-11-05
用途: 給油
製造業

とても良い商品です。
また機会があったら購入したいと思います。
充電状態がわかることがよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする