ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
側面用交通安全標識
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70145758
品番
832-05A
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
交通安全の注意啓蒙標識です。
用途
学校近隣や通学路等への設置に最適です。
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
200
取付方式
ビス止め又は両面テープ止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
300
横(mm)
600
表示内容
子供の飛び出し 注意
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※ボンド等の接着剤での固定は製品の材質上出来ませんのでご注意下さい。