JAPPY
JAPPYの 空調/換気関連部品
JAPPYの 換気扇部材
JAPPYの 換気扇用カバー・フード
ステンU型フード付ガラリ網無
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70146344
品番
UK-UGEN150SDJ-M
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
SUS304
仕様
防虫網:なし、防火ダンパー:付き
高さ(mm)
(水止め)50
寸法A(mm)
230
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
93
寸法B(mm)
146
寸法C(mm)
160
仕上
表面:ヘアライン処理、ガラリ板:電解研磨処理
組立方法
溶接組立
パイプ内径(Φmm)
150