JAPPY
JAPPYの 空調/換気関連部品
JAPPYの 換気扇部材
JAPPYの 換気扇用カバー・フード
ステンフラットF水切付ガラリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70146353
品番
UK-FEN100SJ-MA
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
有効換気面積(cm
2
)
UK-FEN100S-HLP:47
仕上
ヘアライン・艶消しクリア
寸法A(mm)
161
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
寸法D(mm)
47
寸法E(mm)
50