JAPPY
JAPPYの 空調/換気関連部品
JAPPYの 換気扇部材
JAPPYの 換気扇用カバー・フード
ステンフラットF水切付ガラリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70146362
品番
UK-FEN150SJ-MA
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
有効換気面積(cm
2
)
UK-FEN150S-HLP:105.7
仕上
ヘアライン・艶消しクリア
寸法A(mm)
207
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
寸法D(mm)
52
寸法E(mm)
57