JAPPY
JAPPYの 空調/換気関連部品
JAPPYの 換気扇部材
JAPPYの 換気扇用カバー・フード
ステンフラット型スリムフード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70146396
品番
UK-FSN100MJ-MA
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
有効換気面積(cm
2
)
UK-FSN100B-MG:20.14
仕上
メタリックグレー
寸法A(mm)
158
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
45
高さ(mm)
(水止め)22
パイプ内径(Φmm)
100
仕様
防虫網:#10