JAPPY
JAPPYの 空調/換気関連部品
JAPPYの 換気扇部材
JAPPYの 換気扇用カバー・フード
ステン丸型ガラリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70146448
品番
UK-SGN100SJ-MA
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
SUS304製
丸型ガラリスタンダードタイプ
用途
外壁の換気口としてご使用いただけます
仕様
防虫網:#12
高さ(mm)
(水止め)22
寸法A(mm)
144
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
有効換気面積(cm
2
)
25
パイプ内径(Φmm)
97〜111