JAPPY
JAPPYの 空調/換気関連部品
JAPPYの 換気扇部材
JAPPYの 換気扇用カバー・フード
ステン丸型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パイプ内径(Φmm)
150
仕様
防虫網:#12、防火ダンパー:付き、防火DP:簡易防火ダンパー、回転式防火ダンパー72℃温度ヒューズ付き
注文コード
70146527
品番
UK-GSN150SDJ-MA
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
パイプ内径・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
防虫網:#12、防火ダンパー:付き、防火DP:簡易防火ダンパー、回転式防火ダンパー72℃温度ヒューズ付き
高さ(mm)
(水止め)50
寸法A(mm)
213
寸法D(mm)
115
寸法E(mm)
56
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
仕上
表面:ヘアライン、ガラリ板:電解研磨処理
組立方法
溶接組立
パイプ内径(Φmm)
150