JAPPY
JAPPYの 空調/換気関連部品
JAPPYの 換気扇部材
JAPPYの 換気扇用カバー・フード
ステン丸型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パイプ内径(Φmm)
100
仕様
防虫網:なし、防火ダンパー:なし
注文コード
70146554
品番
UK-GSN100SJ
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
パイプ内径・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
防虫網:なし、防火ダンパー:なし
寸法A(mm)
148
寸法D(mm)
77
寸法E(mm)
646
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
仕上
表面:ヘアライン、ガラリ板:電解研磨処理
組立方法
溶接組立
パイプ内径(Φmm)
100