KR-6017 軽自動車用ディスクローター 昭和自動車 70150237

軽自動車用ディスクローター

(46件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
主な適合車種サンバー TW1/2
サンバー TW1/2
JA4/5
ライフダンク
ミニキャブ U41/42/43/44/61 208Φ
H82W EK ワゴン
MITSUBISHI i
KK3/4 KY3
キャリイ/エブリィ (52/62)
EA11R EA21R
エブリィ DA64V/キャリイ DA65T
MH21/22S MF21/22S HE21S
ワゴン R MH23 FX LTD
コペン L880K
ハイゼット S221/231 SOLID
SS220/230 ATRAY 229 X 18
三菱 eKワゴン
スズキ ワゴンR/MRワゴン
内容量1枚注文コード70150237品番KR-6017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

軽自動車用の廉価ディスクローター。
ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。

用途
軽自動車用
主な適合純正品番26300-TC050厚さ(mm)18質量(kg)3.5高さ(mm)46.5タイプベンチ穴数4+2ボア径(Φmm)60外径(mm)232主な適合車種サンバー TW1/2
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 車検で交換したけれど
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

4年前にローターの錆びが酷く交換しましたが、たった4年経過してインナー側が錆びて使い物になりません。こんどは他のメーカーを購入します。

対象商品 : 70150298
2022-10-15
用途: DA62Wエブリイワゴンのブレーキディスク交換

スズキエブリイワゴンDA62W(12インチソリッド)のブレーキディスク交換に使用しました。
この金額で新品が買えるのは大変ありがたいです。
交換後も特に問題はありません。
焼けて摩擦力が無くなってしまった純正からの交換で良く利くようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 70150508
2022-05-23
用途: 車のメンテナンス
母親クラブ エンジェル スマイル

日産モコMG21Sに使用、ブレーキジャダーが改善されました。この価格で性能に問題はないので大変満足です。

1が参考にしています
2022-01-20
用途: ローター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

塗り分けしてありカッコよろしいです。なんの問題もなく使えてます。

対象商品 : 70150167
2021-05-07
用途: 自動車のメンテナンス
その他業種

中古で購入した車のローターが錆びだらけ、傷だらけだったので交換用に購入しました。コストパフォーマンスはほぼ最高です。街乗りには十分以上の製品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70150386
2021-03-03
用途: 車検整備
農・林・水産業

車検整備でローターの耳のサビが酷かったので交換しました。交換したばかりで商品の質とかはまだ分からないですが一、二ヶ月走ってみないと何とも言えないでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 70150106
2021-04-06
用途: ブレーキ交換
建設業・工事業

ローター研磨するよりは新品のほうが安かったので。
パッドとの両方交換がお勧めですね。

対象商品 : 70150325
2021-03-16
用途: ブレーキのメンテナンス

27年落ちのカプチーノに、問題なく取り付け、使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
5が参考にしています
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする