バンドー化学
両面シンクロベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ベルト呼び幅
075
075
100
150
200
300
ベルト呼び長さ(inch)
560
560
560
185
225
230
240
245
270
280
300
310
315
320
330
340
350
360
370
375
390
400
410
420
430
450
465
480
490
510
530
540
570
580
600
605
630
640
650
660
680
700
730
750
760
770
800
810
820
840
850
860
880
900
950
985
1000
1020
1050
1100
1130
1140
1250
1325
1350
1400
1680
1700
全330種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70156248
品番
560 DH 075G
参考基準価格(税別)
¥16,960
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。
金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
用途
事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等
ベルト呼び幅
075
ベルト呼び長さ(inch)
560
ピッチ(mm)
12.700
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト形
DH