ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
スリムジム ワイドフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70156468
品番
RM2032935GY
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
スリムジム リムキャディキット(RM2032955YL、RM2032940BK)の付属品です。
セーフティサイン、リネンバッグ、マイクロファイバークロスなどをかけるフックです。
色
グレー
トラスコ品番
195-6891
高さ(mm)
33
質量(g)
40
奥行(mm)
48
間口(mm)
48