ストローク(mm)10使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)寸法A(mm)15(25)寸法C(mm)6寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法N(mm)3寸法SB(mm)6.6寸法W(mm)8耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法EH(mm)46寸法FP(mm)33.5寸法KKM10×1.25寸法KL(mm)10寸法LF(mm)73寸法LL(mm)43寸法LH(mm)24±0.15寸法MM(mm)Φ12寸法PJ(mm)14.5寸法PK(mm)25寸法ST(mm)12寸法TS(mm)58寸法ZB(mm)81種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式LD形(フート形)シリンダ内径(Φmm)20クッションクッションなしねじの種類おねじ仕様(準標準)ポートGねじスイッチT2Vスイッチ数2呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法SS(mm):58●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):70●寸法XS(mm):15.5