曜日別特売

両面STSベルト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)840
840
480
512
520
528
560
584
600
632
640
656
672
680
712
720
728
760
800
824
848
880
888
896
920
944
960
976
984
1000
1032
1040
1056
1096
1120
1136
1152
1160
1184
1192
1200
1216
1224
1240
1248
1272
1280
1296
1312
1344
1352
1384
1392
1400
1424
1440
1480
1520
1552
1600
1648
1680
1728
1760
1776
1800
1808
1880
1952
2000
2040
2120
2160
2240
2304
2400
2496
2560
2600
2800
2880
2944
3200
3600
3720
3904
4400
ベルト呼び幅150
内容量1本注文コード70159434品番150DS 8M- 840
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。
金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
伝動スペースや特にベルト幅の制約がある場合、両面STSが有効です。

用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ベルトピッチ周長(mm)840ベルト呼び幅150ピッチ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DS8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70159538
2019-09-17
用途: メンテナンス
製造業

耐久性が元(標準装備部品)と比較するといまいち持ちが悪い。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする