岩崎電気
LEDランプ LEDioc LEDライトバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70163388
品番
LDTS56L-G-E39
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
口金
E39
高さ(mm)
247
質量(g)
420
種類
56W
径(Φmm)
90
全光束(Lm)
6800
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
点灯方向
垂直点灯(水平取付不可)
電球の種類
LED