LEDioc LEDライトバルブ パズー用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70163424 品番 LDS152N-G-E39F
参考基準価格(税別)¥76,900 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
光源色昼白色 口金E39 全光束(Lm)22000 電球の種類LED 高さ(mm)202 質量(g)470 種類152W 径(Φmm)95 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 点灯方向水平点灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする