岩崎電気
LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
光源色
電球色
白色
電球色
色温度(K)
2700
2700
4000
全光束(Lm)
850
850
860
940
ビーム光束(Lm)
307
307
342
420
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70163537
品番
LDR7L-M-E11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全光束(Lm)
850
ビームの開き(°)
(1/2)18
ビーム光束(Lm)
307
色温度(K)
2700
最大光度(cd)
5000
光源色
電球色
電球の種類
LED