Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 冷蔵庫/冷凍庫
Panasonic(パナソニック)の 冷蔵庫
よこ型 コールドテーブル冷蔵庫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70165936
品番
SUR-UT861LB
参考基準価格(税別)
¥792,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
1ドアの奥行450mm幅600mmタイプのコールドテーブル冷蔵庫です。
カウンター下で使用する冷蔵庫です。
厨房内での飲料や食材の保管用に最適です。
間口(mm)
800
有効内容量(L)
160
質量(kg)
55
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
消費電力(W)(50/60Hz)
173/168(冷却時)
電源(V)
単相100(50/60Hz)
電源コード(m)
2
標準消費電力料金(円/h)
4.67/4.54
冷却能力(℃)
-6〜12
用途
アンダーカウンターの冷蔵庫、厨房内での飲料や食材の保管用に
トラスコ品番
162-0100
アズワン品番
64-8702-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850