※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東神電気
平型ラッシングロッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
1箱(200本)
1箱(100本)
適合範囲(mm)
63~85
13~18
19~26
27~36
36~50
48~66
63~85
10~13
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
70166347
品番
ZLF-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架でき経済的です。
用途
通信ケーブル等をメッセンジャーワイヤーに吊架する螺旋成形品
質量(g)
100
幅(mm)
7.5
サイズ(号)
5
キャップ色
赤
適合範囲(mm)
63~85
心線径(Φmm)
3.2
トラスコ品番
206-5879
材質
心線:亜鉛メッキ鋼線、被覆:塩化ビニル樹脂、端末キャップ:塩化ビニル樹脂
全長(mm)
750
注意
※ラッシングロッドを連続して巻き付ける際は1ピッチラップさせて巻き付けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません