曜日別特売
AK1903 ステンレスシーブ 浅野金属工業 70168569

AK1903 ステンレスシーブ 浅野金属工業 70168569
AK1903 ステンレスシーブ 浅野金属工業 70168569
AK1903 ステンレスシーブ 浅野金属工業 70168569

ステンレスシーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
使用ロープ径(mm)最大:16
内容量1枚注文コード70168569品番AK1903
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
使用ロープ径(mm)最大:16寸法d(mm)13寸法W(mm)24寸法D(mm)75寸法D1(mm)59質量(g)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする