※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
1次電圧(V)100/110
2次電圧(V)22/24/26
容量(kVA)-
容量(VA)50
注文コード70199983
品番NBS-50S-10
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
この商品は1次電圧・2次電圧・容量など496種類から選べます
他の種類を見る
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。
容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。
端子台仕上げ片方出し 容量50VA〜3kVA。
単相絶縁トランスのスタンダード品。
静電シールド標準装備。
フレームアース標準装備。