曜日別特売
100S-1R6SD100N40-CN2 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD100 ParkerTAIYO 70202334

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個スイッチAZ215CE注文コード70202334品番100S-1R6SD100N40-CN2
参考基準価格(税別)¥85,400販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
ストローク(mm)40使用温度範囲(℃)-寸法A(mm)75(95)寸法C(mm)22寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法N(mm)18寸法Y(mm)42耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)17.5寸法DE(mm)Φ25.5寸法EERc3/8寸法FB(mm)Φ18寸法FFG3/8寸法FG(mm)Φ26寸法KKM39×4寸法KL(mm)45寸法LF(mm)122寸法LL(mm)96寸法MM(mm)Φ56寸法PL(mm)28寸法PJ(mm)26寸法TV(mm)□106寸法WF(mm)26種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)100クッションクッションなしねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)ポートGねじスイッチAZ215CEスイッチ数2呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする