※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台1次電圧(V)100/1102次電圧(V)400/440容量(kVA)-注文コード70205215品番BSW-1500A-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
この商品は1次電圧・2次電圧・容量など404種類から選べます他の種類を見る 省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。
従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。
無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。
質量も従来品より軽量化。