JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ用ステー
クリップ式ワークランプ取付ステー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70210394
品番
502976
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ワークライト用取付けステー。クリップで挟み込んで固定します。
幅(mm)
55
高さ(mm)
50
長さ(mm)
約40
セット内容
ステー本体×1、六角レンチ×1、ミニ六角レンチ×1
穴サイズ(mm)
10