JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
ワークランプ取付ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70210403
品番
502959
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ワークライト用取付けステー。
セット内容
ステー本体×1、あてゴム×1、ボルト×4、スプリング×4、ワッシャー×4、ナット×4、六角レンチ×1
幅(mm)
約50
高さ(mm)
22
奥行(mm)
98
穴サイズ(mm)
8
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約50×98×22