JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ用ステー
バスマーカーランプ取付ステー フラット型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
320
長さ(mm)
37
タイプ
フラット型 2個付用
注文コード
70210464
品番
502809
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。
取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
幅(mm)
320
厚さ(mm)
2.5
長さ(mm)
37
材質
ステンレス
形状
ST型
タイプ
フラット型 2個付用